text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-

Artikelnummer G4901.001.000
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 360
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 360
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 1000
Gewicht gesamt (g) 1326
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1215
Type Cross Pein Hammer

Beschreibung

Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummern

Artikelnummer G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 8583660
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.