text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947702

Artikelnummer 8E577022
Ausführung Andere
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Gesamtlänge (mm) 260
Max. Drehmoment (Nm) 1100
Zubehör Ja

Spezifikationen

Ausführung Andere
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Gesamtlänge (mm) 260
Max. Drehmoment (Nm) 1100
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Gedore
Model 8612-1000
Type Torque Tester

Beschreibung

Einfach zu bedienendes, elektronisches Drehmomentprüfgerät mit integriertem Drehmomentaufnehmer (DMS), 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N-m, Mit festem Innensechskant 1/4", 10, 17, 36, 46 mm oder 1,1/2" Vierkantaufnahme (modellabhängig), Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantaufnahme oder Bitaufnahme (modellabhängig), Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Ablesetoleranz, +/- 1 Digit, Break-Point-Messung (1. Spitze), Autoreset, Umschaltbar von N-m auf lbf-ft, Serielle Schnittstelle RS232, Optional erhältlich: Adapter für Zigarettenanzünderbuchse (12 V), Nr. 8612-390, Optional erhältlich: Autoadapter für 12 Volt Stromversorgung (Nr. 8612-390), Software für Plausibilitätsprüfung (Code 2834391), Lieferumfang: Elektronisches Drehmomentprüfgerät, RS232-Kabel, Netzteil mit EURO-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (Typenschild beachten), 2 Steckschlüsseleinsätze (Größe und Antrieb je nach Modell), Adapter für Nr. 8612-3150, Bedienungsanleitung, Verpackung, Prüfzertifikat

Artikelnummern

Artikelnummer 8E577022
EAN 4002805929148
UBB 500642894033
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 1947702
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.