Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
1Z475755
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
GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1Z475755
Ausführung
Andere
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Gesamtlänge (mm)
150
Max. Drehmoment (Nm)
55
Zubehör
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Gesamtlänge (mm)
150
Max. Drehmoment (Nm)
55
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Marke
Gedore
Model
8612-050
Type
Torque Tester
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einfach zu bedienendes, elektronisches Drehmomentprüfgerät mit integriertem Drehmomentaufnehmer (DMS), 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N-m, Mit festem Innensechskant 1/4", 10, 17, 36, 46 mm oder 1,1/2" Vierkantaufnahme (modellabhängig), Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantaufnahme oder Bitaufnahme (modellabhängig), Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Ablesetoleranz, +/- 1 Digit, Break-Point-Messung (1. Spitze), Autoreset, Umschaltbar von N-m auf lbf-ft, Serielle Schnittstelle RS232, Optional erhältlich: Adapter für Zigarettenanzünderbuchse (12 V), Nr. 8612-390, Optional erhältlich: Autoadapter für 12 Volt Stromversorgung (Nr. 8612-390), Software für Plausibilitätsprüfung (Code 2834391), Lieferumfang: Elektronisches Drehmomentprüfgerät, RS232-Kabel, Netzteil mit EURO-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (Typenschild beachten), 2 Steckschlüsseleinsätze (Größe und Antrieb je nach Modell), Adapter für Nr. 8612-3150, Bedienungsanleitung, Verpackung, Prüfzertifikat
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z475755
EAN
4002805929131
UBB
500642893878
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
1947699