Werkzeugwagen-Sortimente und Werkzeugsätze
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
Werkzeuglagerung
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen-Sortimente und Werkzeugsätze
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1X265728
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Anzahl der Drehgelenkschlüssel
0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Anzahl der Drehgelenkschlüssel
0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln
0
Anzahl der Kombischlüssel
17
Anzahl der Sechskantschlüssel
8
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel
0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf
0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel
0
Breite der Zange (mm)
6 - 22
Marke
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Artikelnummern
Artikelnummer
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Hersteller Artikel Nr
2308819