text.skipToContent text.skipToNavigation

GED SCHRAUBENDREHERSATZ


Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten Maße: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 3J288691
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Material Griff Andere
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadiumstahl
Marke Gedore
Type Torx Screwdriver Set

Beschreibung

(1/3 module) With screwdrivers. With ergonomic 3-component handle for good force transfer. Vanadium plus steel blades. Matt chromatedContents: 1 screwdriver each for screws with internal TORX® profile size T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (2163 TX)

Artikelnummern

Artikelnummer 3J288691
EAN 4010886895634
UBB 500632585575
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 2309157
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.