text.skipToContent text.skipToNavigation

GED SCHRAUBDREHSTZ


Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten Maße: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummer 8G499238
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Material Griff Andere
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadiumstahl
Marke Gedore
Type Phillips Screwdriver Set

Artikelnummern

Artikelnummer 8G499238
EAN 4010886895597
UBB 500632585161
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 2309130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.