Schraubzwingen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Aufspannungen
Schraubzwingen
0X938501
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
Gear clamp GearKlamp clamping width 300 mm radius 60 mm BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0X938501
Spannbereich (mm)
300 - 300
Länge der Backe (mm)
60
Material Griff
Plastic
Marke
Bessey
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannbereich (mm)
300 - 300
Länge der Backe (mm)
60
Material Griff
Plastic
Marke
Bessey
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hochwertiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff, der um die Schiene herum angeordnet ist, so dass die Zwinge auch in engen Räumen eingesetzt werden kann. Spannkraft bis zu 2.000 N. Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte. Schnellverstellknopf zum schnellen Verstellen der Gleitschiene. Im kartonierten Hang-Pack
Artikelnummern
Artikelnummer
0X938501
EAN
4008158040813
UBB
500682470843
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
GK30