Schraubzwingen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Aufspannungen
Schraubzwingen
8O784283
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
Gear clamp GearKlamp clamping width 150 mm radius 60 mm BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8O784283
Spannbereich (mm)
150 - 150
Länge der Backe (mm)
60
Material Griff
Plastic
Marke
Bessey
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannbereich (mm)
150 - 150
Länge der Backe (mm)
60
Material Griff
Plastic
Marke
Bessey
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hochwertiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff, der um die Schiene herumgeführt wird, so dass die Zwinge auch in engen Räumen eingesetzt werden kann. Spannkraft bis zu 2.000 N. Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte. Schnellverstellknopf zum schnellen Verstellen der Gleitschiene. Im kartonierten Hang-Pack
Artikelnummern
Artikelnummer
8O784283
EAN
4008158040844
UBB
500682470686
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
GK15