Spiralbohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Bearbeitung
Bohren
Spiralbohrer
3W484484
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
Gaubenzwischenbohrer A205 DIN 333 A HSS TiN 5,00 x 12,50mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3W484484
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
12.5
Nenndurchmesser (mm)
5
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Warennummer
8207506000
Type
Center Drill Bit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
12.5
Nenndurchmesser (mm)
5
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Warennummer
8207506000
Type
Center Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3W484484
EAN
7320760031032
UBB
500629629022
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A2055.0X12.5