Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
7Z966014
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
Gaubenbohrer A205 DIN 333 A HSS TiN 1,00 x 3,15mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7Z966014
Gesamtlänge (mm)
31.5
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Nenndurchmesser (mm)
1
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
31.5
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Nenndurchmesser (mm)
1
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Z966014
EAN
7320760030967
UBB
500629623082
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A2051.0X3.15