Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
0F531182
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
Gauben-Zentrierbohrer A201 HSS Weiß 5,00mm x 1,50mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0F531182
Gesamtlänge (mm)
40
Durchmesser des Schachts (mm)
5
Nenndurchmesser (mm)
1.5
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
40
Durchmesser des Schachts (mm)
5
Nenndurchmesser (mm)
1.5
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0F531182
EAN
7320760138885
UBB
500629628453
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A2011.5X5.0