text.skipToContent text.skipToNavigation

A201 HSS Blanco 12.00mm x 4.00mm

Auf Bestellung

Artículo No. 4B902877
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969429, 86010085
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969429, 86010085

Números de artículo

Artículo No. 4B902877
EAN 7320760138939
UBB 500629621268
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A2014.0X12.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.