Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
9E423754
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
Gauben-Zentralbohrer A200 DIN 333 A HSS Weiß 1,25 x 3,15
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9E423754
Gesamtlänge (mm)
31.5
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Nenndurchmesser (mm)
1.25
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
31.5
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Nenndurchmesser (mm)
1.25
Werkstoff Schneiden
HSS
Marke
Dormer
Type
Center Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9E423754
EAN
7320760030714
UBB
500629617068
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A2001.25X3.15