Gartengeräte
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Gartengeräte
Gartengeräte
4S446776
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
Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
4S446776
Ausführung
Gerade/abgewinkelt
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Güteklasse
Andere
Länge (mm)
1800
Werkstoff
Gummi
Farbe der Beschichtung
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade/abgewinkelt
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Güteklasse
Andere
Länge (mm)
1800
Werkstoff
Gummi
Farbe der Beschichtung
Andere
Mit Dichtungsringen/Dichtungen
Ja
Geeignet für Druckluft
Nein
Schlauch-Innendurchmesser (mm)
6.3
Geeignet für gekühltes Wasser
Nein
Geeignet für Leitungswasser
Nein
Geeignet für Zentralheizungswasser
Nein
Geeignet für Öl
Nein
Werkstoff Dichtung
Andere
Material der Umflechtung
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Nennweite Anschluss 1
Andere
Nennweite Schlauch
Andere
Mit Umflechtung
Nein
Art der Beschichtung
Keiner
Materialanschluss 1
Andere
Materialanschluss 2
Andere
Materialqualität Anschluss 1
Andere
Materialgüte Anschluss 2
Andere
GDV-geprüft
Nein
VA zugelassen
Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS
Nein
Marke
Fabory approved vendor
Warennummer
39173300
Type
3211/1,8-R, 99102575
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
1000152673