text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 8 mm insert length 17 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 4Y010608
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 61
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 61
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Warennummer 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y010608
EAN 4015448521006
UBB 500582309596
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866604
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.