text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Full radius milling tool nominal dm 6 mm insert length 14 mm HSS-Co8 PROMAT


Numer artykułu 6S717633
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077031

Numery artykułów

Numer artykułu 6S717633
EAN 4015448520993
UBB 500582917380
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866602
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.