text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 4 mm insert length 13 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 0J229520
Design Radius cutter
Total length (mm) 51
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 13
Number of teeth 2
Cutting material Other
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Radius cutter
Total length (mm) 51
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 13
Number of teeth 2
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 4
Brand Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0J229520
EAN 4015448520979
UBB 500573718615
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866598
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.