text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 2 mm insert length 10 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 4N845889
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 10
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 10
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 2
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4N845889
EAN 4015448520955
UBB 500582153150
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866594
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.