Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
7F829236
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
Flood set C150 WA 12500 l/h 10.5 m 750 W HOMA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7F829236
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Max. statische Höhe (mm)
10.5
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
230 - 230
Frequenz
50 Hz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Max. statische Höhe (mm)
10.5
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
230 - 230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Material Motorgehäuse
Andere
Materialqualität Motorgehäuse
Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
0.75
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
12.5
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Nominale Betriebsart
Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf
Nein
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Mit Schneidsystem
Nein
Werkstoff Pumpengehäuse
Andere
Pumpenschaltung
Andere
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Geeignet für Trockenaufstellung
Nein
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
Andere
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Marke
Homa
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7F829236
EAN
4014680059605
UBB
500583095301
UNSPSC
40151513
Hersteller Artikel Nr
4000818378