text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fächerschleifscheibe 34063396 115 x 22,23 ZA80-B


Diese PREMIUM LONGLIFE-Fächerscheibe ist die erste Wahl für den Flächenschliff sowie für die Bearbeitung von Schweißnähten an verschiedenen Stahlqualitäten. Sie ist besonders langlebig und eröffnet mit einer Abtragsleistung von bis zu 4.000 g eine neue Dimension. Ein weiteres Plus an Effizienz: Der Spezialschlauch aus Naturfasern ist trimmbar, so dass d

Artikelnummer T6159.115.080
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 80

Beschreibung

Diese PREMIUM LONGLIFE-Fächerscheibe ist die erste Wahl für den Flächenschliff sowie für die Bearbeitung von Schweißnähten an verschiedenen Stahlqualitäten. Sie ist besonders langlebig und eröffnet mit einer Abtragsleistung von bis zu 4.000 g eine neue Dimension. Ein weiteres Plus an Effizienz: Der Spezialschlauch aus Naturfasern ist trimmbar, so dass das gesamte Schleifgewebe des Tellers genutzt werden kann.

Artikelnummern

Artikelnummer T6159.115.080
EAN 9003170027052
UBB 500627516932
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 34063396
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.