Schrauben
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
Schrauben
Blechschrauben
51676
51676.035.006
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
Flachkopf mit Kreuzschlitz ohne Punkt DIN 7981 DIN 7981 F-Z Rostfreistahl A2 ST3,5X6,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
FABORY
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
6.5 mm
Marke
FABORY
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4174-B
DIN
7981 F
NF
≈E25-658 F
ISO
≈7049 F
ASME
≈B18.6.5M-B
Artikelnummern
Artikelnummer
51676.035.006
EAN
8715492081933
UBB
500697306099
UNSPSC
31161507
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen