Räder
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
Umzug und Verkleidung
Räder
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3Z477938
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Plastic
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
20
Durchmesser Befestigungsloch (mm)
5.2
Max. Tragfähigkeit (kg)
40
Typ der Offenhalteposition
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Plastic
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
20
Durchmesser Befestigungsloch (mm)
5.2
Max. Tragfähigkeit (kg)
40
Typ der Offenhalteposition
Andere
Montagehöhe (mm)
33
Anzahl der Räder
1
Steuerbar
Nein
Art der Lauffläche
Hard
Länge der Platte (mm)
46
Breite der Rolle (cm)
14
Rollendurchmesser (mm)
30
Marke
Bs rollen
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Hersteller Artikel Nr
E50.030