text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN


Artikelnummer 0Z231101
Farbe Schwarz
Werkstoff Plastic
Art der Befestigung Platte
Breite der Platte (mm) 23
Durchmesser Befestigungsloch (mm) 4.4
Max. Tragfähigkeit (kg) 30
Typ der Offenhalteposition Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Werkstoff Plastic
Art der Befestigung Platte
Breite der Platte (mm) 23
Durchmesser Befestigungsloch (mm) 4.4
Max. Tragfähigkeit (kg) 30
Typ der Offenhalteposition Andere
Montagehöhe (mm) 20.5
Anzahl der Räder 1
Steuerbar Nein
Art der Lauffläche Hard
Länge der Platte (mm) 42
Breite der Rolle (cm) 16
Rollendurchmesser (mm) 16
Marke Bs rollen

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z231101
EAN 4021885000615
UBB 500573924874
UNSPSC 31162701
Hersteller Artikel Nr E50.016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.