text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer psfq41 sattelflansch


The fischer saddle flange is an element for the stable construction of connections between channels and building structures for the push-through system. The precise saddle enables easy installation by means of the insertion of the mounting channel. The saddle flange's stable design offers a secure hold for a load-bearing construction.

Artikelnummer
Geeignet für U-Profil
Werkstoff Stahl
Mit Schraubenzubehör Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 6096
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für U-Profil
Werkstoff Stahl
Mit Schraubenzubehör Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 6096

Beschreibung

The fischer saddle flange is an element for the stable construction of connections between channels and building structures for the push-through system. The precise saddle enables easy installation by means of the insertion of the mounting channel. The saddle flange's stable design offers a secure hold for a load-bearing construction.

Artikelnummern

Artikelnummer 63465.041.001
EAN 4048962239263
UBB 500729347350
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 535266

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.