text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 stahlschelle


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummer
Farbe Andere
Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Perforation Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Perforation Runden
Güteklasse Andere
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Werkstoff Stahl
Bruchlast (N) 1
Durchmesser der Perforation (mm) 6.5
Breite der Perforation (mm) 1
Länge der Perforation (mm) 1
Anzahl der Perforationsreihen 1
Richtung der Stanzlöcher Längs
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 9080

Beschreibung

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummern

Artikelnummer 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 79550

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.