text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 15.8 kälteschelle


The fischer refrigeration pipe clamp KFT 15.8 with an internal diameter of 15.8 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased bending stress. Pipe clamp screws with loss protection.

Artikelnummer
Farbe Schwarz
Farbe Schwarz
Schutz der Oberfläche Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Farbe Schwarz
Schutz der Oberfläche Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Anschlussmöglichkeit Interner Beitrag
Anschlussgröße, Anschlussmöglichkeit Andere
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Geeignet für Kunststoffrohr Ja
Geeignet für Rohrschlange Ja
Verriegelungseinrichtung Schraube
Geeignet für dünnwandige Rohre Ja
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 193.7
Warennummer 39269097

Beschreibung

The fischer refrigeration pipe clamp KFT 15.8 with an internal diameter of 15.8 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased bending stress. Pipe clamp screws with loss protection.

Artikelnummern

Artikelnummer 63148.000.158
EAN 4048962070583
UBB 500729306596
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 505578

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.