text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ha36 gelocht isolierscheibe


The fischer insulation disc HV 36 punched A4 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Artikelnummer 4285FIS
Länge (mm) 36
Werkstoff Plastic
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 8
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 4.075
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 36
Werkstoff Plastic
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 8
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 4.075
Warennummer 73269098

Beschreibung

The fischer insulation disc HV 36 punched A4 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Artikelnummern

Artikelnummer 4285FIS
EAN 4000657042855
UBB 500616724521
UNSPSC 30140000
Hersteller Artikel Nr 4285
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.