text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr m16 Grundplatte


The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Artikelnummer
Güteklasse Andere
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Werkstoff Stahl
Marke Fischer
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Güteklasse Andere
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Werkstoff Stahl
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 4616

Beschreibung

The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Artikelnummern

Artikelnummer 63135.160.001
EAN 4048962062809
UBB 500729302793
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 504408

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.