text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 Porenbetonanker


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Farbe Grau
Ausführung Spiralstecker
Schutz der Oberfläche Andere
mit Schraube Nein
Güteklasse Andere
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 50 mm
Farbe Grau
Ausführung Spiralstecker
Schutz der Oberfläche Andere
mit Schraube Nein
Güteklasse Andere
Länge (mm) 50
Werkstoff Plastic
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 8
Tiefe des Bohrlochs (mm) 60
Geeignet für Gasbeton Ja
Geeignet für Coach-Schraube Ja
Mit Rand Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für die Befestigung mit Kabelbindern Nein
Geeignet für Gipskarton Nein
Geeignet für Holz Nein
Durchsteckmontage Nein
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Faser-/Spanplatten Nein
Geeignet für Vollziegel Nein
Geeignet für Hochlochziegel Nein
Marke Fischer
Farbe Grün
Material Plastic
Typ Nr. GB
Gewicht pro Stück (g) 112

Artikelnummern

Artikelnummer 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 524870

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.