text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 18x100 zykon bohrer


Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Artikelnummer 60632FIS
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Bohrers (mm) 18
Haltesystem SDS-plus
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 315.3
Warennummer 82075030

Beschreibung

Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Artikelnummern

Artikelnummer 60632FIS
EAN 4006209606322
UBB 500616765862
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 60632
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.