text.skipToContent text.skipToNavigation

FISC INSTALLATION EQU FZUB 10X40


Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Article number 60622FIS
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 40
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Marchio Fischer
For type FZEA II 10 x 40
Weight per piece (g) 195.5
Codice merceologico 82075030

Description

Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Article numbers

Article number 60622FIS
EAN 4006209606223
UBB 500616765375
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  60622
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.