text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fuf oc 41 Kanalverbinder


It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 41. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Artikelnummer
Ausführung Flacher Koppler
Ausführung Flacher Koppler
Geeignet für U-Profil
Geeignet für U-Profil
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Flacher Koppler
Ausführung Flacher Koppler
Geeignet für U-Profil
Geeignet für U-Profil
Werkstoff Stahl
Werkstoff Stahl
Mit Schraubenzubehör Nein
Mit Schraubenzubehör Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 15000

Beschreibung

It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 41. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Artikelnummern

Artikelnummer 63130.041.001
EAN 4048962063264
UBB 500729301548
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 504517

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.