text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 10x55/10 b zp hülsenanker


The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippa

Artikelnummer
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 69
Länge (mm) 69
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 69
Länge (mm) 69
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 8
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 10
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Wirksame Verankerungstiefe (mm) 40
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Nein
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 10
mit Bund Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 895

Beschreibung

The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippage. The fixture is therefore pulled towards the anchoring base. The fischer sleeve anchor FSA-B is ideal for fastening fixings that are not relevant in safety terms such as ladders, gates, and temporary fixings in non-cracked concrete.

Artikelnummern

Artikelnummer 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 68503

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.