text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb Hammer-Kopf-Schiebe-Verbinder


The fischer connectors of the fischer massive channel system FMS enable a quick and easy connection to the FMP massive profiles. The fischer FMHB hammer-head push connector is suitable as a prefabricated connector for fastening the construction elements. The FMCE and FMCE-L connecting elements provide a secure connection of threaded rods, pipe clamps or

Artikelnummer
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Geeignet für Kunststoffrohr Ja
Geeignet für Rohrschlange Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre Ja
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 10679

Beschreibung

The fischer connectors of the fischer massive channel system FMS enable a quick and easy connection to the FMP massive profiles. The fischer FMHB hammer-head push connector is suitable as a prefabricated connector for fastening the construction elements. The FMCE and FMCE-L connecting elements provide a secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates. The FMCE-L connectors allow flexible connections for various elements such as base plates or U-brackets by means of slotted holes. The hot-dip galvanised version with thick coating is suitable for outdoor installations and in corrosive environments.

Artikelnummern

Artikelnummer 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 547809

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.