text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis hb 360 s (de,fr,it,nl) inj.-mortar


The fischer Highbond special mortar FIS HB 360 S is a system component of the fischer Highbond system FHB II for fixing in cracked and non-cracked concrete. The cartridge contains styrene-free vinyl ester mortar. The special mortar can be used with the fischer Highbond anchor rods FHB II-A S (standard), Highbond anchor rods FHB II-A L (long) made of zin

Artikelnummer
Volumen der Kartusche (ml) 0
Werkstoff Vinylesterharz
Werkstoff Vinylesterharz
Mit Fräsrillen unter dem Kopf Nein
Bohrung im Kopf Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Volumen der Kartusche (ml) 0
Werkstoff Vinylesterharz
Werkstoff Vinylesterharz
Mit Fräsrillen unter dem Kopf Nein
Bohrung im Kopf Nein
Mit Schaftrippen Nein
Spitze mit Fräsrippen Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 744

Beschreibung

The fischer Highbond special mortar FIS HB 360 S is a system component of the fischer Highbond system FHB II for fixing in cracked and non-cracked concrete. The cartridge contains styrene-free vinyl ester mortar. The special mortar can be used with the fischer Highbond anchor rods FHB II-A S (standard), Highbond anchor rods FHB II-A L (long) made of zinc-plated steel, made of stainless steel, and made of highly corrosion-resistant steel. When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. Using the fischer Highbond system FHB II means that railings, machines, and steel constructions are securely installed within internal and external areas.

Artikelnummern

Artikelnummer 63078.360.001
EAN 4048962444124
UBB 500729279033
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 562659

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.