text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 30x1000 l Ankerhülse


The fischer yard-goods metal injection anchor sleeve FIS H K is the cost-effective system component for the use of fischer injection mortars in perforated brick masonry within through-type installations. The anchor sleeve is cut to size, placed in the drill hole, and filled with injection mortar from the anchor sleeve base. When setting the anchor rod,

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Selbstschneidend Nein
Gewindegröße (metrisch) 20
Mit Flansch Nein
Aussteifung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Selbstschneidend Nein
Gewindegröße (metrisch) 20
Mit Flansch Nein
Aussteifung Andere
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 737

Beschreibung

The fischer yard-goods metal injection anchor sleeve FIS H K is the cost-effective system component for the use of fischer injection mortars in perforated brick masonry within through-type installations. The anchor sleeve is cut to size, placed in the drill hole, and filled with injection mortar from the anchor sleeve base. When setting the anchor rod, the mortar is pressed through the lattice structure and then connects with the perforated brick by an interlock. This means that the load is directed into the building material.

Artikelnummern

Artikelnummer 63486.300.001
EAN 4000657006451
UBB 500729354190
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 645

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.