text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r gewindestange


The fischer threaded rod FIS A is made from stainless steel. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacity of the system. The system of stainless steel threaded rods in combination with fischer injection mortars is suitable and approved for fixings outside and in damp rooms without aggressive conditions.

Artikelnummer
Ausführung Mit Nietenende
Ausführung Mit Nietenende
Länge (mm) 200
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 14
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Nietenende
Ausführung Mit Nietenende
Länge (mm) 200
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 14
Wirksame Verankerungstiefe (mm) 70
Mit Harzkapsel Nein
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 1642
Warennummer 73181535

Beschreibung

The fischer threaded rod FIS A is made from stainless steel. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacity of the system. The system of stainless steel threaded rods in combination with fischer injection mortars is suitable and approved for fixings outside and in damp rooms without aggressive conditions.

Artikelnummern

Artikelnummer 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 519421

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.