Bevestigingsmaterialen
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
44919FIS
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
Fischer fh ii 12/50 sk zp Hochleistungsanker
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
44919FIS
Durchmesser
Verschraubungssystem
Innensechskant
Länge
125
Gewindeart
Metrisch
Gewindegröße (metrisch)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Verschraubungssystem
Innensechskant
Länge
125
Gewindeart
Metrisch
Gewindegröße (metrisch)
8
Durchmesser des Bohrlochs (mm)
12
Anzahl der Unterlegscheiben
0
Befestigungsart
Andere
Aussteifung
Geteilter Anker
Wirksame Verankerungstiefe (mm)
60
Anzahl der Muttern
0
Durchsteckmontage
Ja
Vorpositionierter Einbau
Nein
Abstandsmontage
Nein
Max. Klemmdicke (mm)
50
mit Bund
Nein
Modell der Verankerung
Außengewinde
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
The fischer high-performance anchor FH II SK with countersunk head is a sleeve anchor made of zinc-plated steel. The anchor is set in the time-saving through-type installation. When tightening the anchor, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The black plastic ring prevents the anchor from rotating and absorbs the torque slippage. This means that the fixture is pulled towards the anchoring base. The fischer high-performance anchor FH II SK with countersunk head is ideally suited to fix railings, staircases, and ladders in cracked and non-cracked concrete.
Artikelnummern
Artikelnummer
44919FIS
EAN
4006209449196
UBB
500616647490
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
44919
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen