text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/50 r Bolzenanker


The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Artikelnummer 63329.120.050
Schlüsselweite (mm) 19
Länge (m) 150
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Länge (m) 150
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 12
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 50
Materialqualität Anker Andere
Oberflächenschutzanker Unbehandelt
Oberflächenschutzhülse Unbehandelt
Geeignet für Hohlkörperplatten Nein
mit Bund Nein
Befestigung mit Aufweitwerkzeug Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Material Rostfreistahl
Typ Nr. FAZ II Plus
Gewicht pro Stück (g) 25.56
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Warennummer 7318190090

Beschreibung

The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Artikelnummern

Artikelnummer 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 564622
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.