text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhm 260 (300 mm) Isolierdübel


The fischer metal insulation support DHM is simply hit in with a hammer. The hammer installation allows fast setting, thereby reducing the amount of work. Thanks to the fire resistance rating F 120 achieved, use is possible if there are fire resistance rating requirements. With the metal insulation support DHM you can, for example, fix mineral / glass w

Artikelnummer
Ausführung Andere
Güteklasse Andere
Güteklasse Andere
Länge (mm) 300
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Güteklasse Andere
Güteklasse Andere
Länge (mm) 300
Werkstoff Stahl
Werkstoff Stahl
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 8
Tiefe des Bohrlochs (mm) 50
Geeignet für Gasbeton Ja
Geeignet für Coach-Schraube Nein
Mit Rand Ja
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für die Befestigung mit Kabelbindern Nein
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Geeignet für Kunststoffrohr Ja
Geeignet für Rohrschlange Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre Ja
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 6038

Beschreibung

The fischer metal insulation support DHM is simply hit in with a hammer. The hammer installation allows fast setting, thereby reducing the amount of work. Thanks to the fire resistance rating F 120 achieved, use is possible if there are fire resistance rating requirements. With the metal insulation support DHM you can, for example, fix mineral / glass wool, foam glass tiles and light building boards made of wood wool.

Artikelnummern

Artikelnummer 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 536260

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.