text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH


Artikelnummer 1Y399931
Wandstärke (mm) 1.6
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 1.6
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 3 Zoll (80)
Min. Berstdruck (bar) 60
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Weiß
Marke Parsch
Type 4000350059

Artikelnummern

Artikelnummer 1Y399931
UBB 500719209669
UNSPSC 20122347
Hersteller Artikel Nr 2061 M.K.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.