text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Artikelnummer 4G142837
Wandstärke (mm) 1.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 1.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 2 inch (50)
Min. Berstdruck (bar) 60
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Weiß
Marke Parsch
Type 4000350058

Artikelnummern

Artikelnummer 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Hersteller Artikel Nr 2043 M.K.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.