Schläuche & Trommeln
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
Verbrauchsmaterialien und Zubehör
Schläuche & Trommeln
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3X792803
Wandstärke (mm)
1.3
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
1.3
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Farbe der Innenwand
Andere
Statischer Draht
Nein
Nennweite
1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Weiß
Marke
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Hersteller Artikel Nr
2020 M.K.