text.skipToContent text.skipToNavigation

Felt polishing tool dm10xH18 mm 6 mm felt SPK PFERD


Artikelnummer 2X599388
Form des Kopfes Spitzkegel
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 31500
Durchmesser 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Spitzkegel
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 31500
Durchmesser 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Glas Nein
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Marke Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 2X599388
EAN 4007220153796
UBB 500581605788
UNSPSC 31191509
Hersteller Artikel Nr 44101691
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.