Fußplatte
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
Technische Teile und Maschinenteile
Technische produkte
Maschinenträger
Fußplatte
57751.000.120
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Kunststoff Polyamid (nylon) Black 120MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
57751.000.120
Marke
FATH
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Marke
FATH
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Maße
D
119
L
94
Size
120
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
57751.000.120
EAN
8715493260542
UBB
500714021226
UNSPSC
31160000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen