text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zweihandschere 2-2,5 mm 50 mm Schneide 665 mm

Artikelnummer 7X061436
Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Länge der Klinge (mm) 48
Mit Drahtschneider Nein
Länge (mm) 665

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Länge der Klinge (mm) 48
Mit Drahtschneider Nein
Länge (mm) 665
Schnittlänge (mm) 50
Richtung Beidhändig
Max. Materialstärke (mm) 25
Material Griff Plastic
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 7X061436
EAN 3148512102236
UBB 500639813236
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr 882A.65
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.