text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Winkelschleifer 125mm

Artikelnummer 2W276916
Breite 130
Höhe 110
Länge (mm) 230
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 11000
Gewicht der Maschine (kg) 2
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Einsetzen des Werkzeugs M14

Spezifikationen

Breite 130
Höhe 110
Länge (mm) 230
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 11000
Gewicht der Maschine (kg) 2
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Vibrationen (m/s²) 11.8
Max. Betriebsdruck (psi) 89.923
Geräteseitiger Lufteinlass Andere
Erforderliche Luftmenge 113
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 2W276916
EAN 3148517884915
UBB 500637322214
UNSPSC 27112749
Hersteller Artikel Nr V.582F
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.