text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Totschlaghammer mit austauschbarer Spitze Stahlkopf PVC-Stiel 305mm 700g


Glasfaserstiel. Mittelstück aus Stahl. Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon, Härte Shore D 74 ± 5. Ergonomischer PVC-Griff. Ausführung: Epoxid schwarz. Ersatz-Aufsätze: 212.E35 bis E60.

Artikelnummer 6Z577264
Ausführung Kunststoffhammer
Länge (mm) 305
Material Stange Andere
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 35
Rückschlagfrei Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kunststoffhammer
Länge (mm) 305
Material Stange Andere
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 35
Rückschlagfrei Ja
Gewicht gesamt (g) 700
Auswechselbare Spitze Ja
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z577264
EAN 3148511484609
UBB 500639415586
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 212A.35
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.