Schraubenausdreher-Sets
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
Gewindeschneiden
Schraubenausdreher-Sets
2P910245
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
Facom Stud driver set 287B.JS5
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2P910245
Verpackung
Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Ja
Elektriker-Set
Nein
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl von Gabelschlüsseln
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Ja
Elektriker-Set
Nein
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl von Gabelschlüsseln
0
Anzahl von Holzbohrern
0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern
0
Anzahl von Kabelschneidern
0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge
0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl von Lochsägen
0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter
0
Anzahl der Lochrandbohrer
0
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl der Schlitzschraubendreher
0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze
0
Anzahl von Steckschlüsseln
0
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Anzahl der Steinbohrer
0
Anzahl der Stufenbohrer
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Anzahl von Feilen
0
Anzahl der Messwerkzeuge
0
Anzahl der Zangen
0
Anzahl der Kombischlüssel
0
Anzahl der Sechskantschlüssel
0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel
0
Anzahl von Bit-Einsätzen
0
Anzahl der Prüfwerkzeuge
0
Anzahl der Knarren
0
Anzahl von Drehstangen
0
Anzahl von Meißeln und Stempeln
0
Anzahl von Hämmern
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl von Sägen
0
Größe (metrisch)
6 - 10
Anzahl der Bolzenauszieher
5
Marke
Facom
Type
Roller Type Stud Driver Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Satz mit 5 Stehbolzenausdrehern zum Anziehen und Lösen von M6, M7, M8, M9 und M10 Stehbolzen (287B.6 bis 287B.10). Lieferung auf Ständer (CKS.73A). Abmessungen (L x B x H): 155 x 175 x 35 mm. Gewicht: 1,100 kg.
Artikelnummern
Artikelnummer
2P910245
EAN
3148515404061
UBB
500637623272
UNSPSC
27111709
Hersteller Artikel Nr
287B.JS5