text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelmaulschlüssel 12X14MM

Artikelnummer 9H532718
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 167
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 14
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 167
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 14
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 5.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 5.5
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) 9/16 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 25.5
Breite des Kopfes groß (mm) 29.8
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Warennummer 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 9H532718
EAN 3148511023938
UBB 500638257021
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 44.12X14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.